Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 48V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 48V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH24221BW40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621045962

Sonepar Artikelnummer

121118801

Hersteller Artikelnummer

3RH24221BW40

Hersteller Typ

3RH2422-1BW40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH24221BW40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.555 kg

    Hilfsschütz, verklinkt, 2 S + 2 Ö, DC 48V Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet normgerechte Anschlussbezeichnungen sowie zuverlässige Anschlusstechniken.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • 2 Schließer (S) und 2 Öffner (Ö)
    • DC 48V Betriebsspannung
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Schraub- oder Federzuganschluss
    • Klimafeste Bauweise
    • Geeignet für Safety-Anwendungen mit Zwangsführung
    • Ersatz für die Baureihe 3RH1

    Kunden Vorteile:

    • Zeitsparende und zuverlässige Anschlusstechnik
    • Möglichkeit zur gleichzeitigen Schaltung mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für den weltweiten Einsatz
    • Umfangreiches Zubehör von Schützen 3RT2 kann verwendet werden
    • Einfacher und effizienter Systembaukasten für vielseitige Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie