Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 60V, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 60V, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21222BE40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209846562

Sonepar Artikelnummer

120290236

Hersteller Artikelnummer

3RH21222BE40

Hersteller Typ

3RH2122-2BE40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21222BE40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

60 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.312 kg

    Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, DC 60 V, Baugröße S00

    Die Hilfsschütze SIRIUS 3RH2 sind für das Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis konzipiert und zeichnen sich durch ihre Zuverlässigkeit und einfache Anschlussmöglichkeiten aus.

    Technische Details:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Federzuganschluss
    • Ausgangsvervielfältigung für das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Grundausführung 4-polig, erweiterbar bis auf 8 Pole
    • Geeignet für weltweiten Einsatz mit entsprechenden Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Flexible Einsatzmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör
    • Einfache Erweiterung durch aufschnappbare Hilfsschalter
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RH1 und bietet moderne Lösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie