Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 60V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 60V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221BE40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209846531

Sonepar Artikelnummer

120290321

Hersteller Artikelnummer

3RH21221BE40

Hersteller Typ

3RH2122-1BE40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21221BE40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

60 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.279 kg

    Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, DC 60 V, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige, zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Typ: Hilfsschütz SIRIUS 3RH2
    • Anzahl der Pole: 4-polig, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Spannung: DC 60 V
    • Anschlussart: Schraub- oder Federzugtechnik
    • Verfügbarkeit: AC- oder DC-Betätigung
    • Normen: Zulassungen nach IEC und UL/CSA
    • Klimafestigkeit: Geeignet für weltweiten Einsatz
    • Ausgangsvervielfältigung: Ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Sicherheit: Kontakte mit Zwangsführung verfügbar (auch als SUVA-Varianten)

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für Anwendungen mit anspruchsvollen Anforderungen
    • Kompatibilität mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2
    • Effizientes Design durch den SIRIUS Systembaukasten
    • Aktuelle Technik, die die bewährte Baureihe 3RH1 ablöst

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie