Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 72V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 72V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21221BJ80

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209915077

Sonepar Artikelnummer

121118826

Hersteller Artikelnummer

3RH21221BJ80

Hersteller Typ

3RH2122-1BJ80

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21221BJ80

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

72 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.286 kg

    Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, DC 72 V, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • Modell: SIRIUS 3RH2
    • Typ: Hilfsschütz
    • Spannung: DC 72 V
    • Baugröße: S00
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Anzahl der Pole: 4-polig, erweiterbar auf 8 Pole
    • Sicherheitsführung: Alle Kontakte mit Zwangsführung verfügbar
    • Klimafest: Ja
    • Zulassungen: IEC, UL/CSA
    • Betätigung: AC oder DC verfügbar
    • Kompatibles Zubehör: Zubehör 3RT2 für S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik mit normgerechten Anschlussbezeichnungen.
    • Ausgangsvervielfältigung ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise.
    • Erhältlich als SUVA-Varianten für Safety-Anwendungen.
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für weltweiten Einsatz.
    • Einfacher und effizienter SIRIUS Systembaukasten für aktuelle Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie