Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 72V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 72V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH24221BJ80

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209929104

Sonepar Artikelnummer

121118863

Hersteller Artikelnummer

3RH24221BJ80

Hersteller Typ

3RH2422-1BJ80

Hersteller Artikel Nr.:

3RH24221BJ80

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

72 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.535 kg

    Hilfsschütz, verklinkt, 2 S + 2 Ö, DC 72 V

    Die Hilfsschütze SIRIUS 3RH2 sind zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis konzipiert und bieten normgerechte Anschlussbezeichnungen sowie eine zuverlässige Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • Schraubanschluss
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf 8 Pole
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Ausgangsvervielfältigung für das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Alle Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für weltweiten Einsatz mit entsprechenden Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für die Baugrößen S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Zeitsparende und zuverlässige Anschlusstechnik
    • Einfach, effizient und immer aktuell durch den SIRIUS Systembaukasten
    • Flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Anschluss- und Betätigungsoptionen
    • Ermöglicht effiziente Safety-Lösungen durch Zwangsführung
    • Kompatibel mit vorhandenen Systemen dank umfangreichem Zubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie