Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 110V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 110V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21311AF00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209847576

Sonepar Artikelnummer

120230096

Hersteller Artikelnummer

3RH21311AF00

Hersteller Typ

3RH2131-1AF00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21311AF00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.232 kg

    Hilfsschütz, 3 S + 1 Ö, AC 110 V, 50 / 60 Hz, Baugröße S00, Schraubanschluss

    Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit normgerechten Anschlussbezeichnungen und zuverlässiger Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • 3 Schaltkontakte + 1 Öffner
    • Spannung: AC 110 V
    • Frequenz: 50 / 60 Hz
    • Baugröße: S00
    • Schraubanschluss verfügbar
    • Zwangsgeführte Kontakte für Safety-Anwendungen
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
    • Erweiterung auf bis zu 8 Pole möglich
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
    • Zeitsparende Anschlusstechnik für einfache Installation
    • Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Baureihen 3RT2 und 3RH1
    • Ideal für den weltweiten Einsatz durch entsprechende Zulassungen
    • Modern und effizient dank des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie