Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 110V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 110V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH24311AF00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209850170

Sonepar Artikelnummer

120317346

Hersteller Artikelnummer

3RH24311AF00

Hersteller Typ

3RH2431-1AF00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH24311AF00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.445 kg

    Hilfsschütz, verklinkt, 3 S + 1 Ö, AC 110 V, 50 / 60 Hz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit normgerechten Anschlussbezeichnungen und zuverlässiger Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße: S00
    • Betätigung: AC 110 V, 50 / 60 Hz
    • Kontaktanzahl: 4-polig, erweiterbar bis 8 Pole
    • Zuverlässigkeit: hohe Kontaktzuverlässigkeit, klimafest
    • Normen: geeignet für IEC und UL/CSA
    • Anschluss: Schraub- oder Federzugtechnik
    • Zusätzlich: Ausgangsvervielfältigung für mehrere Hilfsstromkreise

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient in der Anwendung
    • Zeitsparende Anschlusstechnik mit normgerechten Bezeichnungen
    • Flexibel durch Erweiterungsmöglichkeiten mit aufschnappbaren Hilfsschaltern
    • Zuverlässig für Safety-Anwendungen dank Zwangsführung der Kontakte
    • Aktuelle Technologien im Schaltbau

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie