Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21312AK60

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209847910

Sonepar Artikelnummer

120290253

Hersteller Artikelnummer

3RH21312AK60

Hersteller Typ

3RH2131-2AK60

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21312AK60

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.255 kg

    Hilfsschütz, 3 S + 1 Ö, AC 110 V, 50 Hz, 120 V, 60 Hz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet normgerechte Anschlussbezeichnungen sowie eine zuverlässige Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Ausgangsvervielfältigung für das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Anschlussarten: Schraub- oder Federzugtechnik
    • Geeignet für Safety-Anwendungen mit Zwangsführung
    • Internationale Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Zeitsparende und zuverlässige Anschlusstechnik
    • Flexibilität durch Erweiterungsmöglichkeiten mit aufschnappbaren Hilfsschaltern
    • Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2
    • Einfachheit und Effizienz im SIRIUS Systembaukasten
    • Aktuelle Technik, die die bewährte Baureihe 3RH1 ersetzt

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie