Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21311AK60

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209847897

Sonepar Artikelnummer

120290325

Hersteller Artikelnummer

3RH21311AK60

Hersteller Typ

3RH2131-1AK60

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21311AK60

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.233 kg

    Hilfsschütz, 3 S + 1 Ö, AC 110 V, 50 Hz, 120 V, 60 Hz, Baugröße S00

    Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet zuverlässige sowie zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: AC 110 V, 50 Hz; 120 V, 60 Hz
    • Baugröße: S00
    • 4-polig, erweiterbar auf bis zu 8 Pole mit aufschnappbaren Hilfsschaltern
    • Verfügbar mit Schraub- oder Federzugtechnik
    • Klimafest und geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Kontakte mit Zwangsführung auch als SUVA-Varianten erhältlich
    • Unterstützt Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Identifikation
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für betriebssicheren Einsatz
    • Effiziente Lösung durch Verwendung umfangreichen Zubehörs der Schütze 3RT2
    • Einfachheit und Effizienz dank des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie