Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 110V/50Hz, 120V/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH24311AK60

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209947580

Sonepar Artikelnummer

121118915

Hersteller Artikelnummer

3RH24311AK60

Hersteller Typ

3RH2431-1AK60

Hersteller Artikel Nr.:

3RH24311AK60

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.446 kg

    Hilfsschütz, verklinkt, 3 S + 1 Ö, AC 110 V, 50 Hz, 120 V, 60 Hz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet dabei hohe Kontaktzuverlässigkeit und vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Baugröße: S00
    • Schraubanschluss
    • 4-polige Grundausführung mit Erweiterungsmöglichkeiten bis auf 8 Pole
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Klimafest und für den weltweiten Einsatz geeignet (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Kontakte mit Zwangsführung, auch als SUVA-Varianten erhältlich
    • Umfangreiches Zubehör kompatibel mit Hilfsschützen 3RH2

    Kunden Vorteile:

    • Zeitsparende Anschlusstechnik und zuverlässige Funktion
    • Möglichkeit der Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Einfaches und effizientes Systemdesign mit dem SIRIUS Systembaukasten
    • Verlässliche Lösung zur Ablösung der bewährten Baureihe 3RH1

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie