Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 120V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 120V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21311AK20

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 120 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621013770

Sonepar Artikelnummer

121118812

Hersteller Artikelnummer

3RH21311AK20

Hersteller Typ

3RH2131-1AK20

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21311AK20

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

120 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.230 kg

    Hilfsschütz, 3 S + 1 Ö, AC 120 V, 50 / 60 Hz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Modell: SIRIUS 3RH2
    • Spannung: AC 120 V
    • Frequenz: 50 / 60 Hz
    • Baugröße: S00
    • Anzahl der Pole: 4-polig, erweiterbar auf 8 Pole
    • Betätigung: AC oder DC
    • Anschluss: Schraub- oder Federzugtechnik
    • Sicherheitsanwendungen: Zwangsführende Kontakte verfügbar
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Verwendung
    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Ausgangsvervielfältigung ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Klimafeste Ausführung für weltweiten Einsatz
    • Kompatibles Zubehör der Schütze 3RT2 kann verwendet werden
    • Modularer Aufbau für Anpassungen und Erweiterungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie