Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 208V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 208V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21311AM20

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 208 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621013237

Sonepar Artikelnummer

121118852

Hersteller Artikelnummer

3RH21311AM20

Hersteller Typ

3RH2131-1AM20

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21311AM20

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

208 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

208 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.235 kg

    Hilfsschütz, 3 S + 1 Ö, AC 208 V, 50 / 60 Hz, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige sowie zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße: S00
    • Anschlussbezeichnungen: normgerecht
    • Ausgangsvervielfältigung: gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise möglich
    • Kontaktart: mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Anschlusstechnik: Schraub- oder Federzugtechnik
    • Grundausführung: 4-polig, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Kompatibilität mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
    • Ersetzt die Baureihe 3RH1
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und effizienter Einsatz im Steuerstromkreis
    • Zeitsparende und zuverlässige Anschlusstechnik
    • Flexible Erweiterungsmöglichkeiten durch aufsteckbare Hilfsschalter
    • Weltweiter Einsatz durch entsprechende Zulassungen
    • Immer aktuelle Technologien im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie