Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 220V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 220V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21312AN20

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209848559

Sonepar Artikelnummer

120290254

Hersteller Artikelnummer

3RH21312AN20

Hersteller Typ

3RH2131-2AN20

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21312AN20

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.256 kg

    Hilfsschütz, 3 S + 1 Ö, AC 220 V, 50 / 60 Hz, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 ist zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis konzipiert und bietet eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Federzuganschluss
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Alle Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen erhältlich
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Grundausführung mit 4 Polen, erweiterbar bis auf 8 Pole
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RH1

    Kunden Vorteile:

    • Effiziente und einfache Installation durch modulare Bauweise
    • Flexible Einsatzmöglichkeiten durch weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Optimale Lösung für moderne Steuerungssysteme
    • Aktuelle Technik für hohe Zuverlässigkeit im Betrieb

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie