Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 220V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 220V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21311AN00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621017907

Sonepar Artikelnummer

121118908

Hersteller Artikelnummer

3RH21311AN00

Hersteller Typ

3RH2131-1AN00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21311AN00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.230 kg

    Hilfsschütz, 3 S + 1 Ö, AC 220 V, 50 Hz, Baugröße S00, Schraubanschluss

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 220 V
    • Frequenz: 50 Hz
    • Baugröße: S00
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Schaltkontakte: 4-polig, erweiterbar auf 8 Pole
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Verfügbare Varianten: AC- oder DC-Betätigung, Schraub- oder Federzugtechnik
    • Zulassungen: z.B. IEC und UL/CSA
    • Klimafest und für Safety-Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.
    • Möglichkeit der Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise.
    • Klimafestes Design mit hoher Kontaktzuverlässigkeit.
    • Umfangreiches Zubehör, das auch mit anderen Schütze-Modellen kompatibel ist.
    • Moderne Lösung, die die bewährte Baureihe 3RH1 ablöst.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie