Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 220V/50Hz, 240V/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 220V/50Hz, 240V/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH24311AP60

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621021942

Sonepar Artikelnummer

121118822

Hersteller Artikelnummer

3RH24311AP60

Hersteller Typ

3RH2431-1AP60

Hersteller Artikel Nr.:

3RH24311AP60

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.455 kg

    Hilfsschütz, verklinkt, 3 S+ 1 Ö, AC 220 V

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige sowie zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • Spannungsversorgung: AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
    • Klimafest und geeignet für weltweiten Einsatz (IEC und UL/CSA)
    • Allgemeine Sicherheitsvarianten mit Zwangsführungen erhältlich
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässigkeit und hohe Kontaktzuverlässigkeit für sichere Anwendungen
    • Einfaches und effizientes Systemdesign durch den SIRIUS Systembaukasten
    • Flexible Möglichkeit, mehrere Hilfsstromkreise gleichzeitig zu schalten
    • Zeitsparende Anschlusstechnik für schnellere Installation
    • Modernisierte Baureihe, die die bewährte 3RH1 Serie ablöst

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie