Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 230V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 230V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21312AP00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209847750

Sonepar Artikelnummer

120290255

Hersteller Artikelnummer

3RH21312AP00

Hersteller Typ

3RH2131-2AP00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21312AP00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.254 kg

    Hilfsschütz, 3 S + 1 Ö, AC 230 V, 50 / 60 Hz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet dabei eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Federzuganschluss
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf 8 Pole
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Alle Kontakte mit Zwangsführung, auch als SUVA-Varianten erhältlich
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Einsatz geeignet für IEC und UL/CSA
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
    • Schraub- oder Federzugtechnik verfügbar
    • Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2

    Kundenutzen:

    • Einfach und effizient in der Handhabung
    • Aktuell und zukunftssicher durch kontinuierliche Weiterentwicklung
    • Zeitsparende Anschlusstechnik erleichtert die Installation
    • Hohe Flexibilität durch Erweiterungsoptionen
    • Zuverlässige Sicherheitsfeatures durch Zwangsführung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie