Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 230V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 230V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH24311AP00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209850187

Sonepar Artikelnummer

120317347

Hersteller Artikelnummer

3RH24311AP00

Hersteller Typ

3RH2431-1AP00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH24311AP00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.447 kg

    Hilfsschütz, verklinkt, 3 S + 1 Ö, AC 230 V, 50 / 60Hz, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet normgerechte Anschlussbezeichnungen sowie eine zuverlässige Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Alle Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC, UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Grundausführung 4-polig, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient in der Anwendung
    • Zeitsparende Anschlusstechnik
    • Aktuelles Design und Technologie durch die Ablösung der Baureihe 3RH1
    • Flexibilität durch Erweiterungsmöglichkeiten mit aufschnappbaren Hilfsschaltern

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie