Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 240V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 240V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH24311AU00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621062846

Sonepar Artikelnummer

121118844

Hersteller Artikelnummer

3RH24311AU00

Hersteller Typ

3RH2431-1AU00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH24311AU00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.452 kg

    Hilfsschütz, verklinkt, 3 S + 1 Ö, AC 240 V, 50 / 60 Hz, Baugröße S00, Schraubanschluss

    Die Hilfsschütze SIRIUS 3RH2 sind zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis konzipiert und bieten zuverlässige und effiziente Anschlussmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Modell: SIRIUS 3RH2
    • Polzahl: 4-polig, erweiterbar auf 8 Pole
    • Spannung: AC 240 V
    • Frequenz: 50 / 60 Hz
    • Baugröße: S00
    • Anschlussart: Schraub- oder Federzugtechnik
    • Kontaktzuverlässigkeit: hohe Kontaktzuverlässigkeit mit Zwangsführung
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Betätigung: AC- oder DC-Betätigung verfügbar
    • Zubehör: kompatibel mit Schützen 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik mit normgerechten Anschlussbezeichnungen.
    • Mehrere Hilfsstromkreise können gleichzeitig geschaltet werden durch Ausgangsvervielfältigung.
    • Klimafest und geeignet für den weltweiten Einsatz.
    • Einfach, effizient, und stets aktuell im SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie