Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 24V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 24V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH24311AB00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209850156

Sonepar Artikelnummer

120317345

Hersteller Artikelnummer

3RH24311AB00

Hersteller Typ

3RH2431-1AB00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH24311AB00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.445 kg

    Hilfsschütz, verklinkt, 3 S + 1 Ö, AC 24 V

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Anschlusstechnik für anspruchsvolle Anwendungen.

    Technische Details:

    • 3 S + 1 Ö, 4-polig, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Spannungsversorgung: AC 24 V, 50 / 60 Hz
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Klimafest und hochzuverlässig
    • Geeignet für internationale Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
    • Schraub- oder Federzuganschluss möglich
    • Kompatibilität mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Möglichkeit des gleichzeitigen Schaltens mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
    • Verfügbar als SUVA-Varianten für Safety-Anwendungen
    • Einfach, effizient und immer aktuell mit dem SIRIUS Systembaukasten
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RH1

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie