Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 277V/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 277V/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21311AU60

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 277 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621062372

Sonepar Artikelnummer

121118905

Hersteller Artikelnummer

3RH21311AU60

Hersteller Typ

3RH2131-1AU60

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21311AU60

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

277 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.236 kg

    Hilfsschütz, 3S+1Ö AC 277 V, 60 Hz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße: S00
    • Spannung: AC 277 V, 60 Hz
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Kontaktanzahl: Grundausführung 4-polig, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Ausgangsvervielfältigung: Möglichkeit zum gleichzeitigen Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Verfügbarkeit: AC- oder DC-Betätigung, Schraub- oder Federzugtechnik
    • Klimafest: geeignet für den weltweiten Einsatz

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen sorgen für einfache Installation.
    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik minimiert Fehlerquellen.
    • Die Zwangsführung der Kontakte erhöht die Sicherheit in Anwendungen.
    • Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kann für die Hilfsschütze 3RH2 verwendet werden.
    • Die Produktlinie SIRIUS bietet eine einfache und effiziente Systemlösung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie