Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 380V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 380V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21311AQ00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209867178

Sonepar Artikelnummer

120581588

Hersteller Artikelnummer

3RH21311AQ00

Hersteller Typ

3RH2131-1AQ00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21311AQ00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.233 kg

    Hilfsschütz, 3 S + 1 Ö, AC 380 V, 50 / 60 Hz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • Schraubanschluss
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Verfügbar in AC oder DC Betätigung
    • Geeignet für Safety-Anwendungen mit Zwangsführung
    • Klimafest mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und effiziente Installation durch standardisierte Anschlüsse
    • Gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise dank Ausgangsvervielfältigung
    • Flexibilität durch umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2
    • Aktueller und bewährter Ersatz für die Baureihe 3RH1
    • Optimiert für den weltweiten Einsatz durch diverse Zertifizierungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie