SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 400V/50Hz, 400-440V/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21311AR60
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 400 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209867116
Sonepar Artikelnummer
121118793
Hersteller Artikelnummer
3RH21311AR60
Hersteller Typ
3RH2131-1AR60
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21311AR60
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
400 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
400 .. 440 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.231 kg
- Baugröße: S00
- Schraubanschluss
- Ausgangsvervielfältigung für das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Klimafestigkeit
- Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
- Grundausführung: 4-polig, erweiterbar bis auf 8 Pole
- Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
- Erhalt von entsprechenden Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA)
- Zeitsparende und einfache Anschlusstechnik dank normgerechter Bezeichnungen
- Zuverlässige Funktionalität und Sicherheitsoptionen durch Zwangsführung
- Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten (Schraub- oder Federzugtechnik)
- Moderne Baureihe, die die bewährte Baureihe 3RH1 abgelöst hat
- Entwickelt für den weltweiten Einsatz
Hilfsschütz, 3 S + 1 Ö, AC 400 V, 50 / 60 Hz, AC 440 V, 60 Hz
Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


