Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 42V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 42V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21311AD00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209847965

Sonepar Artikelnummer

120290273

Hersteller Artikelnummer

3RH21311AD00

Hersteller Typ

3RH2131-1AD00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21311AD00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

42 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

42 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.230 kg

    Hilfsschütz, 3 S + 1 Ö, AC 42 V, 50 / 60 Hz

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit zahlreichen Funktionen und Erweiterungsmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • Schraubanschluss
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar bis auf 8 Pole
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Notwendige Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Erhältlich in SUVA-Varianten für Safety-Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Einfacher und effizienter Einsatz durch modulare Bauweise
    • Aktuelle Technologie, die die bewährte Baureihe 3RH1 ersetzt
    • Vielseitiger Einsatz für verschiedene Anwendungen weltweit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie