Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 480V/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 480V/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21311AV60

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 480 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621003917

Sonepar Artikelnummer

121118813

Hersteller Artikelnummer

3RH21311AV60

Hersteller Typ

3RH2131-1AV60

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21311AV60

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

480 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.227 kg

    Hilfsschütz, 3 S + 1 Ö, AC 480 V, 60 Hz, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 ist für das Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis konzipiert und bietet eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • AC 480 V, 60 Hz
    • Baugröße S00
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Schraub- oder Federzugtechnik
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Zugelassen nach IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches und effizientes Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
    • Geeignet für Safety-Anwendungen mit Zwangsführungskontakten
    • Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kann auch verwendet werden
    • Aktueller Ersatz für die bewährte Baureihe 3RH1

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie