Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 48V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 48V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21312AH00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209847699

Sonepar Artikelnummer

120290252

Hersteller Artikelnummer

3RH21312AH00

Hersteller Typ

3RH2131-2AH00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21312AH00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.256 kg

    Hilfsschütz, 3 S + 1 Ö, AC 48 V, 50 / 60 Hz, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Typ: Hilfsschütz SIRIUS 3RH2
    • Spannung: AC 48 V
    • Frequenz: 50 / 60 Hz
    • Baugröße: S00
    • Anzahl der Pole: Grundausführung 4-polig, erweiterbar bis 8 Pole
    • Betätigung: Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Klimafest: Ja
    • Sicherheitsanwendungen: Alle Kontakte mit Zwangsführung verfügbar als SUVA-Varianten
    • Internationaler Einsatz: Entsprechende Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik mit normgerechten Anschlussbezeichnungen
    • Möglichkeit der Ausgangsvervielfältigung zum gleichzeitigen Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Vielfältiges Zubehör verfügbar, das auch mit anderen SIRIUS Baureihen verwendet werden kann
    • Einfaches und effizientes Systemdesign im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie