Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 48V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, AC 48V, 50/60Hz, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21311AH00

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209847668

Sonepar Artikelnummer

120290324

Hersteller Artikelnummer

3RH21311AH00

Hersteller Typ

3RH2131-1AH00

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21311AH00

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.239 kg

    Hilfsschütz, 3 S + 1 Ö, AC 48 V, 50 / 60 Hz, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • 3 Schaltkontakte + 1 Öffner (3 S + 1 Ö)
    • Betriebsart: AC 48 V, 50 / 60 Hz
    • Baugröße: S00
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Schraub- oder Federzuganschluss verfügbar
    • Erweiterbar bis auf 8 Pole durch aufschnappbare Hilfsschalter
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für Safety-Anwendungen mit Zwangsführung
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und effiziente Installation durch normgerechte Bezeichnungen
    • Gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
    • Umfangreiches Zubehör für flexible Anpassung verfügbar
    • Aktuelle Technologie durch Ersetzung der Baureihe 3RH1
    • Weltweit einsetzbar dank entsprechender Zulassungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie