SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 110V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21311BF40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209848849
Sonepar Artikelnummer
120290294
Hersteller Artikelnummer
3RH21311BF40
Hersteller Typ
3RH2131-1BF40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21311BF40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.269 kg
- Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Alle Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen (SUVA-Varianten erhältlich)
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
- Grundausführung 4-polig, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
- Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
- Ersetzt die Baureihe 3RH1
- Einfacher und effizienter Anschluss dank zeitsparender Technologie
- Zuverlässig bei Safety-Anwendungen durch Zwangsführungen
- Hohe Flexibilität durch Erweiterungsmöglichkeiten
- Von renommierten Standards und Zulassungen unterstützt
- Aktueller und innovativer Systembaukasten
Hilfsschütz, 3 S + 1 Ö, DC 110 V, Baugröße S00
Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit normgerechten Anschlussbezeichnungen und zuverlässiger Technik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


