Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 110V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 110V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH24311BF40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209850200

Sonepar Artikelnummer

120317349

Hersteller Artikelnummer

3RH24311BF40

Hersteller Typ

3RH2431-1BF40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH24311BF40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.564 kg

    Hilfsschütz, verklinkt, 3 S + 1 Ö, DC 110 V, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 ist für das Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis konzipiert und bietet zuverlässige Anschlusslösungen.

    Technische Details:

    • Typ: Hilfsschütz SIRIUS 3RH2
    • Spannung: DC 110 V
    • Größe: Baugröße S00
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar bis auf 8 Pole
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Zulassungen: IEC, UL/CSA
    • Verfügbarkeit von SUVA-Varianten für Safety-Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik dank normgerechter Anschlussbezeichnungen.
    • Ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung.
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit für weltweiten Einsatz.
    • Kompatibilität mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3.
    • Einfache und effiziente Implementierung im SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie