Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 110V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 110V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21311BF401AA0

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209932302

Sonepar Artikelnummer

121118853

Hersteller Artikelnummer

3RH21311BF401AA0

Hersteller Typ

3RH2131-1BF40-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21311BF401AA0

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.287 kg

    Hilfsschütz, 3 S + 1 Ö, DC 110 V, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechniken.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • Schraubanschluss, stehende Einbaulage
    • 4-polig, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Erhältlich in AC- oder DC-Betätigung
    • Klimafeste Ausführung
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Zertifizierungen: IEC, UL/CSA
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2
    • Ausgangsvervielfältigung für mehrere Hilfsstromkreise
    • Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
    • Effiziente Anschluss-Technologie spart Zeit bei der Montage
    • Erweiterbarkeit durch aufschnappbare Hilfsschalter
    • Globale Einsatzmöglichkeiten durch umfangreiche Zulassungen
    • Einfaches und aktuelles Systemdesign des SIRIUS Systembaukastens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie