Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 125V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 125V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21311BG40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209849006

Sonepar Artikelnummer

120290295

Hersteller Artikelnummer

3RH21311BG40

Hersteller Typ

3RH2131-1BG40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21311BG40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

125 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.291 kg

    Hilfsschütz, 3 S + 1 Ö, DC 125 V, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Klimafest, geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbarkeit in AC- oder DC-Betätigung
    • Schraub- oder Federzugtechnik erhältlich
    • 4-polig, erweiterbar bis auf 8 Pole
    • Wird durch aufschnappbare Hilfsschalter ergänzt
    • Verwendung von Zubehör der Schütze 3RT2 möglich

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Erhältlich in SUVA-Varianten für Safety-Anwendungen
    • Einfach zu installieren und effizient im Betrieb
    • Aktueller SIRIUS Systembaukasten für optimale Anpassungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie