Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 12V, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 12V, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21312BA40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209828094

Sonepar Artikelnummer

120290355

Hersteller Artikelnummer

3RH21312BA40

Hersteller Typ

3RH2131-2BA40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21312BA40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.320 kg

    Hilfsschütz, 3 S + 1 Ö, DC 12 V, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht durch Ausgangsvervielfältigung das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise.

    Technische Details:

    • Typ: Hilfsschütz SIRIUS 3RH2
    • Betriebsspannung: DC 12 V
    • Baugröße: S00
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Zwangsgeführt Kontakte für Safety-Anwendungen erhältlich als SUVA-Varianten
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Anschlussarten: Schraub- oder Federzugtechnik
    • Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Identifikation
    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Erleichtert das gleichzeitige Schalten mehrerer Steuerkreise
    • Einfache Erweiterung mit aufschnappbaren Hilfsschaltern
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RH1, wodurch aktuellere Technologien genutzt werden können
    • Flexibilität in der Anwendung durch verschiedene Betätigungsarten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie