Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 12V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 12V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21311BA40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209848764

Sonepar Artikelnummer

120290344

Hersteller Artikelnummer

3RH21311BA40

Hersteller Typ

3RH2131-1BA40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21311BA40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.292 kg

    Hilfsschütz, 3 S + 1 Ö, DC 12 V, Baugröße S00, Schraubanschluss

    Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: DC 12 V
    • Baugröße: S00
    • Anschlussbezeichnung: normgerecht
    • Ausgangsvervielfältigung für zeitgleiches Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Alle Kontakte mit Zwangsführung, auch als SUVA-Varianten erhältlich
    • Klimafeste Ausführung mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für weltweiten Einsatz mit Zulassungen wie IEC und UL/CSA
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Schraub- oder Federzugtechnik
    • Ausführung: 4-polig, erweiterbar bis auf 8 Pole
    • Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3 kompatibel
    • Ersetzt die Baureihe 3RH1

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient zu installieren
    • Zeitsparende Anschlusstechnik für zuverlässige Verbindungen
    • Ermöglicht die gleichzeitige Schaltung mehrerer Stromkreise
    • Hohe Flexibilität durch Erweiterungsmöglichkeiten
    • Aktuelle Technologie im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie