Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 220V, S00, Federzuganschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 220V, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21312BM40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209848825

Sonepar Artikelnummer

120290350

Hersteller Artikelnummer

3RH21312BM40

Hersteller Typ

3RH2131-2BM40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21312BM40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Federzuganschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.306 kg

    Hilfsschütz, 3 S + 1 Ö, DC 220 V, Baugröße S00

    Das Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und ermöglicht die zuverlässige Schaltung mehrerer Hilfsstromkreise.

    Technische Details:

    • Typ: Hilfsschütz SIRIUS 3RH2
    • Spannung: DC 220 V
    • Größe: Baugröße S00
    • Anschluss: Federzuganschluss
    • Kontaktanzahl: 4-polig, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
    • Klimafestigkeit: für weltweiten Einsatz geeignet
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Aktuelle Ausführung: ersetzt Baureihe 3RH1

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit für Sicherheitsanwendungen
    • Verfügbarkeit in AC- oder DC-Betätigung
    • Kompatibilität mit Zubehör der Schütze 3RT2
    • Einfacher und effizienter Einsatz im SIRIUS Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie