Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 220V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 220V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH24311BM40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209850217

Sonepar Artikelnummer

120317350

Hersteller Artikelnummer

3RH24311BM40

Hersteller Typ

3RH2431-1BM40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH24311BM40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.564 kg

    Hilfsschütz, verklinkt, 3 S + 1 Ö, DC 220 V, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße: S00
    • Spannung: DC 220 V
    • Anschlussart: Schraubanschluss
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • 4-polig, erweiterbar bis 8 Pole
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Geeignet für Safety-Anwendungen mit Zwangsführung
    • Klimafest mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung.
    • Einfache und effiziente installation durch zubehörkompatibilität mit Schützen der Baureihe 3RT2.
    • Aktuelle Technologie bietet Flexibilität für verschiedene Anwendungen.
    • Ablösung der bewährten Baureihe 3RH1 sorgt für kontinuierliche Verbesserung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie