Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 230V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 230V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21311BP40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209896383

Sonepar Artikelnummer

120290219

Hersteller Artikelnummer

3RH21311BP40

Hersteller Typ

3RH2131-1BP40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21311BP40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.290 kg

    Hilfsschütz, 3 S + 1 Ö, DC 230V, Baugröße S00

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 ist für das Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis konzipiert und bietet zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Ausgangsvervielfältigung für das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Alle Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen erhältlich
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Einsatz weltweit mit entsprechenden Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Grundausführung 4-polig, erweiterbar bis auf 8 Pole durch aufschnappbare Hilfsschalter
    • Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3 verwendbar
    • Ersetzt die bewährte Baureihe 3RH1

    Kunden Vorteile:

    • Einfach und effizient: Der SIRIUS Systembaukasten sorgt für eine einfache Integration und Nutzung.
    • Zeitsparende Anschlusstechnik, die Installation und Wartung erleichtert.
    • Hohe Flexibilität durch Erweiterungsmöglichkeiten und Zubehör.
    • Zusätzliche Sicherheit durch Zwangsführung der Kontakte für Safety-Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie