SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 24V, S00, Federzuganschluss, mit Diode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21312FB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209847231
Sonepar Artikelnummer
120290246
Hersteller Artikelnummer
3RH21312FB40
Hersteller Typ
3RH2131-2FB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21312FB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.309 kg
- Baugröße S00
- Federzuganschluss
- 4-polige Grundausführung, erweiterbar bis auf 8 Pole
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Zugelassen nach IEC und UL/CSA
- Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Erhältlich als SUVA-Varianten für Safety-Anwendungen
- Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2
- Einfaches und effizientes Design
- Immer aktuelle Technologie
- Zeitsparende Anschlusstechnik reduziert die Installationszeit
- Flexibilität durch Erweiterungsmöglichkeiten mit Hilfsschaltern
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit für den weltweiten Einsatz
Hilfsschütz, 3 S + 1 Ö, DC 24 V, mit Diode integriert
Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


