SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 24V, S00, Federzuganschluss, mit Diode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21312FB401AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621030708
Sonepar Artikelnummer
121118794
Hersteller Artikelnummer
3RH21312FB401AA0
Hersteller Typ
3RH2131-2FB40-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21312FB401AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.310 kg
- Baugröße: S00
- DC 24 V mit integrierter Diode
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Ausgangsvervielfältigung für mehrere Hilfsstromkreise
- Verfügbarkeit als SUVA-Variante für Safety-Anwendungen
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Schraub- oder Federzugtechnik
- 4-polige Grundausführung, erweiterbar bis auf 8 Pole
- Einfacher und effizienter Anschluss mit modernster Technik
- Hohe Flexibilität durch Erweiterungsmöglichkeiten mit Hilfsschaltern
- Zuverlässige Leistung für unterschiedliche Anwendungen
- Aktuelle Lösungen im SIRIUS Systembaukasten
- Ideale Lösung für internationale Einsatzmöglichkeiten durch breite Zulassungen
Hilfsschütz, 3 S + 1 Ö, DC 24 V, mit Diode integriert
Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


