SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 24V, S00, Federzuganschluss, mit Varistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21312UB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209912304
Sonepar Artikelnummer
120581591
Hersteller Artikelnummer
3RH21312UB40
Hersteller Typ
3RH2131-2UB40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21312UB40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.310 kg
- Typ: Hilfsschütz SIRIUS 3RH2
- Spannung: DC 24 V
- Baugröße: S00
- Anschluss: Federzuganschluss
- Polzahl: Grundausführung 4-polig, erweiterbar bis auf 8 Pole
- Klasse: Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Zulassungen: IEC und UL/CSA
- Verfügbare Betätigungen: AC oder DC
- Einfacher und effizienter Anschluss durch normgerechte Anschlussbezeichnungen.
- Zeitsparendes Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung.
- Verfügbarkeit von SUVA-Varianten für Safety-Anwendungen.
- Umfangreiches Zubehör von Schützen 3RT2 kann verwendet werden.
- Aktuelles und bewährtes System im SIRIUS Systembaukasten.
Hilfsschütz, 3 S + 1 Ö, DC 24 V, Varistor integriert Baugröße S00
Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet dabei eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


