Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH24311BB40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209850194

Sonepar Artikelnummer

120317348

Hersteller Artikelnummer

3RH24311BB40

Hersteller Typ

3RH2431-1BB40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH24311BB40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.570 kg

    Hilfsschütz, verklinkt, 3 S + 1 Ö, DC 24 V

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • DC 24 V Betriebsspannung
    • Baugröße S00
    • 4-polige Grundausführung, erweiterbar bis auf 8 Pole
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Schraub- oder Federzuganschluss
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für Safety-Anwendungen (Zwangsführung)
    • Zulassungen gemäß IEC und UL/CSA

    Kunden Vorteile:

    • Gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
    • Einfacher und effizienter Anschluss durch durchdachte Technik
    • Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kann auch für die Hilfsschütze 3RH2 verwendet werden
    • Aktuelle Produkte, die die bewährte Baureihe 3RH1 ablösen
    • Weltweiter Einsatz durch entsprechende Zulassungen möglich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie