Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss, mit Diode

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss, mit Diode

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21311FB40

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209847200

Sonepar Artikelnummer

120290221

Hersteller Artikelnummer

3RH21311FB40

Hersteller Typ

3RH2131-1FB40

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21311FB40

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.290 kg

    Hilfsschütz, 3 S + 1 Ö, DC 24 V, mit Diode integriert

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 ermöglicht das Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis mit zuverlässiger und zeitsparender Anschlusstechnik.

    Technische Details:

    • Baugröße S00
    • Schraubanschluss
    • 4-polig, erweiterbar bis auf 8 Pole
    • Ausgangsvervielfältigung für gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Klimafest mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Entsprechend zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und effizienter Anschluss durch zeitsparende Technik
    • Flexibilität durch Erweiterungsmöglichkeiten mit aufschnappbaren Hilfsschaltern
    • Ideal für Sicherheitsanwendungen dank Zwangsführung der Kontakte
    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch global gültige Zulassungen
    • Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2
    • Aktuelle Technologie mit der bewährten Baureihe 3RH1

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie