SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss stehende Einbaulage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21311BB401AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621078557
Sonepar Artikelnummer
121118889
Hersteller Artikelnummer
3RH21311BB401AA0
Hersteller Typ
3RH2131-1BB40-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21311BB401AA0
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.290 kg
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Reliable and time-saving connection technology
- Output duplication for simultaneous switching of multiple auxiliary circuits
- Contacts with forced guidance available for safety applications
- Climate-resistant and high contact reliability
- Global compliance with approvals (e.g., IEC and UL/CSA)
- Available in AC or DC actuation
- 4-pole basic version expandable to 8 poles with snap-on auxiliary switches
- Extensive accessories compatible with 3RT2 contactors for sizes S00 to S3
- Einfach und effizient in der Installation
- Aktuelle Technologie im SIRIUS Systembaukasten
- Flexibilität durch erweiterbare Kontaktmöglichkeiten
- Eignung für internationale Anwendungen durch diverse Zulassungen
Hilfsschütz, 3 S + 1 Ö, DC 24 V, Baugröße S00
Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


