SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 48V, S00, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21312BW40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209848924
Sonepar Artikelnummer
120290351
Hersteller Artikelnummer
3RH21312BW40
Hersteller Typ
3RH2131-2BW40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21312BW40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.304 kg
- Baugröße S00
- Federzuganschluss
- 4-polige Grundausführung, erweiterbar auf bis zu 8 Pole
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Klimafest mit entsprechender Zulassung (z.B. IEC und UL/CSA)
- Optionale Zwangsführung für Safety-Anwendungen (auch als SUVA-Varianten erhältlich)
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
- Gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise durch Ausgangsvervielfältigung
- Umfangreiches Zubehör der Schütze 3RT2 kann verwendet werden
- Aktueller und effizienter Systembaukasten
Hilfsschütz, 3 S + 1 Ö, DC 48 V
Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 ermöglicht das Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis mit hoher Kontaktzuverlässigkeit und Flexibilität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


