SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 48V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21311BW40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209848894
Sonepar Artikelnummer
120290220
Hersteller Artikelnummer
3RH21311BW40
Hersteller Typ
3RH2131-1BW40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21311BW40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.280 kg
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
- Ausgangsvervielfältigung für das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Erweiterbar von 4-polig auf bis zu 8 Pole mit aufschnappbaren Hilfsschaltern
- Kompatibel mit Zubehör der Schütze 3RT2 für die Baugrößen S00 bis S3
- Einfache Handhabung und Installation
- Effiziente Steuerungsoptionen für vielfältige Anwendungen
- Aktuelle Technik für zuverlässigen Betrieb
- Erweiterbarkeit für zukünftige Anforderungen
- Sicherer Betrieb dank Safety-Varianten
Hilfsschütz, 3 S + 1 Ö, DC 48V, Baugröße S00
Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


