SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 60V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RH21311BE40
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 60 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209846586
Sonepar Artikelnummer
120290345
Hersteller Artikelnummer
3RH21311BE40
Hersteller Typ
3RH2131-1BE40
Hersteller Artikel Nr.:
3RH21311BE40
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
60 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Montageart:
Schraube
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Breite:
45 mm
Höhe:
57.5 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.279 kg
- Schaltung von Steuersignalen im Steuerstromkreis
- Normgerechte Anschlussbezeichnungen
- Ausgangsvervielfältigung für das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
- Alle Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
- Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
- Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
- Grundausführung 4-polig, erweiterbar bis auf 8 Pole
- Kompatibel mit umfangreichem Zubehör der Schütze 3RT2
- Erhältlich mit Schraub- oder Federzugtechnik
- Zeitsparende Anschlusstechnik
- Einfache Handhabung und Installation
- Umfassende Zulassungen für den weltweiten Einsatz
- Aktuelle Technologie aus der bewährten Baureihe 3RH1
- Flexibilität durch erweiterbares System
Hilfsschütz, 3 S + 1 Ö, DC 60 V, Baugröße S00, Schraubanschluss
Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet zuverlässige Anschlussmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


