Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 80V, S00, Schraubanschluss

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 80V, S00, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH21311BE80

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 80 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209896413

Sonepar Artikelnummer

120290346

Hersteller Artikelnummer

3RH21311BE80

Hersteller Typ

3RH2131-1BE80

Hersteller Artikel Nr.:

3RH21311BE80

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

80 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.293 kg

    Hilfsschütz, 3 S + 1 Ö, DC 80 V

    Der Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.

    Technische Details:

    • Baugröße: S00
    • Anschluss: Schraubanschluss
    • Ausgangsvervielfältigung: Möglichkeit zum gleichzeitigen Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Kontaktart: Alle Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
    • Temperaturfestigkeit: Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Betätigung: Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Erweiterbarkeit: Grundausführung 4-polig, erweiterbar bis 8 Pole
    • Zulassungen: Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Zubehör: Kompatibel mit Schützen 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3
    • Ersetzung: Löst Baureihe 3RH1 ab

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation
    • Zeitsparende Anschlusstechnik für effiziente Nutzung
    • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Betätigungsmöglichkeiten
    • Hohe Sicherheit durch optionale SUVA-Varianten verfügbar
    • Modularität und Anpassungsfähigkeit durch umfangreiches Zubehör
    • Moderne Technologie in einem Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie