Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz, 3S, DC 32V, S00, Schraubanschluss, mit Varistor

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz, 3S, DC 32V, S00, Schraubanschluss, mit Varistor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RH24311UW80

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 32 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209914438

Sonepar Artikelnummer

121118886

Hersteller Artikelnummer

3RH24311UW80

Hersteller Typ

3RH2431-1UW80

Hersteller Artikel Nr.:

3RH24311UW80

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

32 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

90 mm

Höhe:

57.5 mm

Tiefe:

117 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.564 kg

    Hilfsschütz

    Das Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet zahlreiche technische Vorteile und Flexibilität.

    Technische Details:

    • Verklinkt, 3 S + 1 Ö, DC 32 V
    • Varistor integriert
    • Baugröße S00
    • Schraubanschluss
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen
    • Zwangsgeführt für Safety-Anwendungen
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung
    • Erweiterbar von 4-polig auf bis zu 8 Pole
    • Verwendbar mit Zubehör der Schütze 3RT2 für Baugrößen S00 bis S3

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik
    • Ausgangsvervielfältigung ermöglicht gleichzeitiges Schalten mehrerer Hilfsstromkreise
    • Geeignet für weltweiten Einsatz durch entsprechende Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Steigert Effizienz und Sicherheit durch bewährte Technologie
    • Einfach integrierbar in bestehende Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie