Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, 1U, AC-Bet. AC110V AC 132V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, 1U, AC-Bet. AC110V AC 132V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42930AF0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209048904

Sonepar Artikelnummer

120230393

Hersteller Artikelnummer

3TH42930AF0

Hersteller Typ

3TH4293-0AF0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42930AF0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

132 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.418 kg

    Hilfsschütz

    Das Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet hohe Zuverlässigkeit sowie umfassende Anschlussmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • DIN EN 50011
    • 4 NO + 4 NC
    • 1U Schraubanschluss
    • AC-Betätigung: AC 110V 50Hz / AC 132V 60Hz
    • Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
    • Kontakte mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen
    • Klimafest mit hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Geeignet für weltweiten Einsatz (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung in verschiedenen Varianten mit 8 oder 10 Polen

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige Anschlusstechnik mit normgerechten Bezeichnungen
    • Flexibilität durch verschiedene Bedienungsspannungen und Varianten
    • Erweiterte Möglichkeiten durch verfügbares Zubehör wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer
    • Sicherheit durch Zwangsführungsmechanismus in den Kontakten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie