Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, 1U, AC-Bet. AC230V 50Hz, 277V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, 1U, AC-Bet. AC230V 50Hz, 277V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42930AP0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209048966

Sonepar Artikelnummer

120225369

Hersteller Artikelnummer

3TH42930AP0

Hersteller Typ

3TH4293-0AP0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42930AP0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

277 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.415 kg

    Hilfsschütz, 44E

    Der Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Anschlusstechnik mit normgerechten Anschlussbezeichnungen.

    Technische Details:

    • Typ: Hilfsschütz 3TH4
    • Norm: DIN EN 50011
    • Kontakte: 4 NO + 4 NC
    • Verbindung: 1U Schraubanschluss
    • AC-Betätigung: AC 230V 50Hz, 277V 60Hz
    • Ausgangsvervielfältigung: Schalten von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
    • Safety-Anwendungen: Zwangsgeführte Kontakte als SUVA-Varianten
    • Klimafest: Entwickelt für den weltweiten Einsatz
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Verfügbare Varianten: AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Kontaktzuverlässigkeit garantiert dauerhafte Leistung.
    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen vereinfachen die Installation.
    • Klimafest und für globale Anwendungen geeignet.
    • Breites Sortiment an Zubehör wie Überspannungsbegrenzer, Verzögerer und Koppelglieder erhältlich.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie