Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, 1U, AC-Bet. AC42V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, 1U, AC-Bet. AC42V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42930AD2

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209091009

Sonepar Artikelnummer

120586513

Hersteller Artikelnummer

3TH42930AD2

Hersteller Typ

3TH4293-0AD2

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42930AD2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

42 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

42 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.425 kg

    Hilfsschütz

    Das Hilfsschütz 3TH4 dient zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis und bietet eine zuverlässige Anschluss- und Schalttechnik.

    Technische Details:

    • Typ: Hilfsschütz 3TH4
    • Norm: DIN EN 50011
    • Konfiguration: 4 NO + 4 NC
    • Anschluss: 1U Schraubanschluss
    • Betätigung: AC 42V 50/60Hz
    • Ausgangsvervielfältigung: Schaltung von bis zu 10 Hilfsstromkreisen
    • Safety-Anwendungen: Kontakte mit Zwangsführung (auch als SUVA-Varianten)
    • Klimafest und hohe Kontaktzuverlässigkeit
    • Zulassungen: IEC und UL/CSA
    • Verfügbare Varianten: AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
    • Zubehör: Überspannungsbegrenzer, Verzögerer, Koppelglieder

    Kunden Vorteile:

    • Normgerechte Anschlussbezeichnungen für einfache Installation.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit bei der Anwendung.
    • Flexible Nutzung durch verschiedene Varianten und Zubehörteile.
    • Globale Einsatzfähigkeit durch internationale Zulassungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie