Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, 1U, AC-Bet. AC42V AC 50V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Hilfsschütz 44E, 4NO+4NC, 1U, AC-Bet. AC42V AC 50V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3TH42930AD0

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 3

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209048898

Sonepar Artikelnummer

120586512

Hersteller Artikelnummer

3TH42930AD0

Hersteller Typ

3TH4293-0AD0

Hersteller Artikel Nr.:

3TH42930AD0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

42 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

50 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

6 A

Montageart:

Schraube

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Breite:

45 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.434 kg

    Hilfsschütz

    Der Hilfsschütz 3TH4 ist zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis konzipiert und bietet zuverlässige Anschlussmöglichkeiten.

    Technische Details:

    • Bezeichnung: 44E, DIN EN 50011
    • Schaltmöglichkeiten: 4 NO + 4 NC
    • Anschluss: 1U Schraubanschluss
    • AC-Betätigung: AC 42V 50Hz / AC 50V 60Hz
    • Ausgangsvervielfältigung für bis zu 10 Hilfsstromkreise
    • Klimafest und hoher Kontaktzuverlässigkeit
    • Verfügbar in AC- oder DC-Betätigung mit 8 oder 10 Polen
    • Geeignet für globale Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA)

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige Anschlussbezeichnungen für einfache Installation und Wartung
    • Bietet Safety-Anwendungen mit Zwangsführung
    • Vielfältige Zubehöroptionen wie Überspannungsbegrenzer und Verzögerer
    • Hervorragende Eignung für unterschiedlichen Einsatzgebiete weltweit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie